曜日別特売
BA7805FP-E2 ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA7805FP-E2 ROHM 02721078

ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA7805FP-E2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02721078
品番
BA7805FP-E2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ●ローム
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする