曜日別特売
BU-65-9 ミューラー BU-65-9 わに口クリップ 30A 19mm, 白 MUELLER ELECTRIC 02721340

ミューラー BU-65-9 わに口クリップ 30A 19mm, 白

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード02721340品番BU-65-9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 白●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする