BD750L5FP-CE2 ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BD750L5FP-CE2 ROHM 02721376

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BD750L5FP-CE2BD750L5FP-CE2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
02721376
品番
BD750L5FP-CE2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 20 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-252μA●基準電圧 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする