MCP4261-502E/P マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ MICROCHIP 02721787

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード02721787品番MCP4261-502E/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 5kΩ●ポジション数 : 257●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 不揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ : 4.95mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP414x/416x/424x/426xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x●MCP415x●MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは●SPIインターフェイスとEEPROMメモリを備えたデジタルポテンショメータです。 採用しているWiperLockテクノロジーによって●ワイパー構成をロックすることができます。 ロック解除するには●通常動作時に設定を保護する高電圧コマンドが必要です(>8.5 V)。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには●5 → 100 kΩの多様なR AB 抵抗オプションが用意されています。 さらに●可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており●シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm●レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) 保存されたワイパー設定の自動呼び出し WiperLockテクノロジー SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4141●MCP4161●MCP4241●MCP4261 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4142●MCP4162●MCP4242●MCP4262 シングル抵抗ネットワーク: MCP4141●MCP4142●MCP4161●MCP4162 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4241●MCP4242●MCP4261●MCP4262 7ビット●128抵抗器(129ステップ): MCP4141●MCP4142●MCP4241●MCP4142 8ビット●256抵抗器(257ステップ): MCP4161●MCP4162●MCP4261●MCP4162RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする