曜日別特売
BLM18EG471SN1D フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所) 02721866

フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(4000個)仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 470Ω●インピーダンス @ 1 GHz : 550Ω●定格電流 : 500mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●最大直流抵抗 : 210mΩ●材料 : フェライト●SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。注文コード02721866品番BLM18EG471SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 470Ω●インピーダンス @ 1 GHz : 550Ω●定格電流 : 500mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●最大直流抵抗 : 210mΩ●材料 : フェライト●SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする