- 仕様
- ●電圧管理タイプ : オープンドレイン電圧検出器●管理数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : VSOF●ピン数 : 5●寸法 : 1.6 x 1.2 x 0.6mm●最大リセット閾値電圧 : 2.7V●動作温度 Min : -40 ℃●ロームの低電圧CMOSリセットICは●CMOSプロセスによって高精度かつ低消費電流が実現されています。さらに●遅延回路が内蔵されているため●外付けコンデンサで遅延時間を自由に設定することができます。幅広いラインアップには●広い検出電圧範囲(0.9 → 4.8 V●0.1 V単位)のNチャンネルオープンドレインタイプ及びCMOS出力タイプが用意されているので●お客様の要件に応じて最適なソリューションを選択することができます。全シリーズが鉛フリーです。検出電圧が0.9 → 4.8 V (0.1 V単位)の幅広いラインアップを用意 高い検出電圧精度: ±1 % 超低消費電流 用途: 貨幣計数機 空調 バーコードスキャナ デジタルマルチメータ: 携帯型 冷蔵庫 モータ制御: ブラシレスDC シングルボードコンピュータ ACサーボ 血圧モニタ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ホームシアターシステム モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC CTスキャナ 携帯型超音波システム ECG (EKG) ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ IHクッキングヒータ 超音波システム EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ 携帯型データ端末 携帯型医療用メータ デジタル聴診器 遠隔ヘルスケア用データ管理機器 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 医療用モニタ デジタルスチルカメラ 家庭用オーディオ機器 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証機器 パルスオキシメータ CPAP
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応