花魁JAPAN
花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
レンズ色
レッド
イエロー
オレンジ
レッド
グリーン
ブルー
クリア
電圧(V)
12
12
24
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02723300
品番
OMR-RE-12
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
安心安全のメイドインジャパン
高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。
メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
用途
トラックマーカーランプ
奥行(mm)
25
電圧(V)
12
レンズ色
レッド
横幅(mm)
90
縦幅(mm)
45
レンズ幅(mm)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません