- 仕様
- ●メモリサイズ:1kB●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●ワード数:64年●93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1000000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応