内容量1個仕様●メモリサイズ : 512kB●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●ワード数 : 64K年●EEPROMシリアルI2C●ON Semiconductor注文コード02725156品番CAT24C512WI-GT3