曜日別特売
FSG15N1A 歪みゲージ Honeywell honeywell 02725305

歪みゲージ Honeywell

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02725305品番FSG15N1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●ゲージ抵抗:6kΩ●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:10V●長さ:11.1mm●幅:12.7mm●深さ:10.3mm●最低動作温度:-40℃●最大使用温度:+85℃●寸法:11.1 x 12.7 x 10.3 mm●ブラケットは 5 個入りパックで販売( RS 品番 ; - 238-5066 - 238-5066 ). Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ - FSG15N. メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、 FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。. フォースセンサはどこで使用できますか?. この装置は、医療用輸液ポンプ用途、接触検知、ロボット式エンドエフェクター、腎臓透析装置、可変張力制御などで力を感知できます。. センサの機能の仕組み. 応力センサコンポーネントは、抵抗器の屈曲が加えられた力の下に来ると、増加するシリコンが埋め込まれた圧抵抗器の抵抗によって動作します。センサは用途からの力を利用し、ステンレススチール製プランジャからシリコン検出素子に直接伝達されます。印加される力の量に比例して抵抗の量が変化し、回路抵抗のこの変化により対応する mV 出力レベルが得られます。. 特長及び利点. コンパクトな商用グレードのパッケージ 優れたパフォーマンス特性 迅速な対応 Honeywell のセンサは低消費電力です 低いオフセンターローディングエラー 1500 グラムの応力範囲で安定したミリボルト出力を提供します ステンレススチール製プランジャを備えたモジュール構造 5.5 kg のオーバーフォース荷重を特徴とします 製品には完全な指示が付属しています 最大 DC 電圧は 10 V です 動作温度範囲が -40 ℃ ~ +85 ℃と広いRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする