MURATA(村田製作所)
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(20個)
1袋(25個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
02725400
品番
NFM21PC224R1C3D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:NFM21P●最大定格電流:2A●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●3端子フィルタ NFM_PCシリーズ. 高速IC電源ライン用EMI除去フィルタ
RoHS指令(10物質対応)
対応