UCD1V331MNL1GS ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UCD1V331MNL1GS ニチコン 02726091

ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UCD1V331MNL1GS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード02726091品番UCD1V331MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●静電容量 : 330μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 5000h●漏れ電流 : 3 μA%●アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする