onsemi
onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.5V, 低下電圧 検出器, 8-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(2500個)
仕様
●電圧管理タイプ : 低下電圧 検出器●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 4.7V●最小リセット閾値電圧 : 4.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 6.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On Semiconductor
注文コード
02726441
品番
MC33064D-5R2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電圧管理タイプ : 低下電圧 検出器●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 4.7V●最小リセット閾値電圧 : 4.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 6.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応