曜日別特売
GLAS-1548 110cmモンステラポット 横浜ディスプレイミュージアム 02726460

GLAS-1548 110cmモンステラポット 横浜ディスプレイミュージアム 02726460
GLAS-1548 110cmモンステラポット 横浜ディスプレイミュージアム 02726460
GLAS-1548 110cmモンステラポット 横浜ディスプレイミュージアム 02726460

110cmモンステラポット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1本
色
BKL
注文コード
02726460
品番
GLAS-1548
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
色
BKL
材質
PE、鉄、PS、自然素材、発泡ウレタン(鉢:PP)
幅(cm)
75
全長(cm)
110
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:30×26~30.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする