曜日別特売
MC14543BDR2G デコーダ onsemi, 16ピン SOIC onsemi 02726766

デコーダ onsemi, 16ピン SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 18 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON Semiconductor注文コード02726766品番MC14543BDR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 18 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする