18699 らくらくチアポンポン小 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729207

18699 らくらくチアポンポン小 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729207
18699 らくらくチアポンポン小 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729207

らくらくチアポンポン小

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02729207品番18699
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥190
販売価格(税別)
173

キャッチコピー:コンパクトなミニサイズ!袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」!
商品説明:コンパクトなミニサイズのポンポンです。組立済なので、運動会準備の手間を軽減します。ソフトゴム付で手のひらが使えるハンドフリータイプ です。特許登録済

セット内容本体のみ材質PET薄水色シルバー形態1個梱包:袋入サイズ(mm)房:約150、ソフトゴム:45

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする