曜日別特売
18653 ソフトサテン ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 02729600

18653 ソフトサテン ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 02729600
18653 ソフトサテン ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 02729600
18653 ソフトサテン ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 02729600
18653 ソフトサテン ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 02729600
18653 ソフトサテン ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 02729600
18653 ソフトサテン ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 02729600

ソフトサテン ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズJ
内容量1枚注文コード02729600品番18653
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥430
販売価格(税別)
391

キャッチコピー:肌触りがよく、光沢のあるサテン製のベスト!
商品説明:大人気の衣装ベースシリーズのベストです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。

セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズJ形態1個梱包:袋入サイズ(mm)着丈:450、胴回り:840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする