曜日別特売
5789 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 02729749

5789 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 02729749
5789 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 02729749
5789 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 02729749

鉛筆2B(12本組)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)クリームイエロー
内容量1組注文コード02729749品番5789
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
310

キャッチコピー:定番の2Bの鉛筆!1ダース!
商品説明:透明ケースに入った2Bの鉛筆です。

セット内容1ダース12本組材質ポプラ寸法(mm)45×180×15梱包内容(1個)透明ケース入り色(本体)クリームイエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする