アーテック[学校教材・教育玩具]
おはながみ8色セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02729837
品番
83423
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
キャッチコピー:装飾に便利なおはながみの8色セット!
商品説明:装飾に便利なおはながみのセットです。8色、各1枚。
セット内容
おはながみ(もも・オレンジ・あか・きいろ・みどり・あお・あおみどり・みずいろ)(192×248mm)×各1
材質
紙
形態
1個梱包:袋入
サイズ(mm)
195×240×5