曜日別特売
45940 ハロウィンシール 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729889

45940 ハロウィンシール 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729889
45940 ハロウィンシール 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729889
45940 ハロウィンシール 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729889
45940 ハロウィンシール 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729889

ハロウィンシール 5枚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02729889
品番
45940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
¥455

ハロウィンをイメージしたシールのセット
ジャックオランタンやオバケ、お菓子などハロウィンをイメージしたシールです。
材質:粘着フィルムシートPET#50(強粘着)。サイズ:105mm×148mm。セット内容:ハロウィンシール×5

用途
学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。
セット内容
ハロウィンシール×5
材質
粘着フィルムシートPET#50(強粘着)
形態
1個梱包:袋入り
サイズ(mm)
105×148
適合年齢(歳)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする