アズピュア(アズワン)
制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(170個)
1袋(170個)
1袋(1000個)
アズワン品番
4-7144-08
4-7144-08
4-7144-01
4-7144-05
4-7144-07
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(170個)
注文コード
02731491
品番
APB-TPU-SB2
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。
色
青
寸法
6×80(切り幅×折径)
アズワン品番
4-7144-08
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ
0.3~0.8
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10E11
伸縮率(倍)
約700%