曜日別特売

制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ

制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ - アズピュア(アズワン)

静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。

材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ
0.3~0.8
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10E11
伸縮率(倍)
約700%
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02731491APB-TPU-SB21袋(170個)青6×80(切り幅×折径)4-7144-08
¥990
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
02731500APB-TPU-W11袋(1000個)透明2×55(切り幅×折径)4-7144-01
¥990
¥989
¥1,088(税込)
9日以内出荷
02731561APB-TPU-P21袋(170個)ピンク6×80(切り幅×折径)4-7144-05
¥990
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
02731570APB-TPU-SB11袋(1000個)青2×55(切り幅×折径)4-7144-07
¥990
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする