制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(170個)
アズワン品番4-7144-05
内容量1袋(170個)注文コード02731561品番APB-TPU-P2
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。

ピンク
寸法
6×80(切り幅×折径)
アズワン品番
4-7144-05
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ
0.3~0.8
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10E11
伸縮率(倍)
約700%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする