曜日別特売
VP215N-S 真空ポンプ(ツーステージ) AITCOOL 02731579

VP215N-S 真空ポンプ(ツーステージ) AITCOOL 02731579
VP215N-S 真空ポンプ(ツーステージ) AITCOOL 02731579
VP215N-S 真空ポンプ(ツーステージ) AITCOOL 02731579

真空ポンプ(ツーステージ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02731579
品番
VP215N-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

カーエアコン、業務用エアコンの真空引きに。電磁弁付き。

用途
密閉された空間から空気やガスを吸い出すときに
仕様
オイル封入量:230mL
質量(kg)
4.3
出力
モーター:1/4HP
口径(Φ)
吸気:1/4”SAE
方式
ローター:ツーステージ
排気速度
1.8CFM、51L/min(50Hz)、2.0CFM、57L/min(60Hz)
到達真空度
15Microns
製品サイズ(mm)
W240×D93×H200
取扱説明書:(1.77MB) (1.77MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする