23-127 ぞうきん 綿100% 30枚組 ホワイト ユノックス 02732428

使用例

ぞうきん 綿100% 30枚組 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(30枚)
注文コード
02732428
品番
23-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・綿100%で吸水性に優れた、使いやすいぞうきんです。・ 薄手タイプで絞りやすく、日常の拭き掃除に適しています。・水拭き・乾拭きのどちらにも使用できます。・ ご家庭からオフィス、店舗、工場など幅広い場所の清掃に使用できます。・便利な10枚組で、清掃場所ごとの使い分けにもおすすめです。

用途
・床、窓、机、家具などの水拭き・乾拭きに。・ご家庭、学校、オフィス、店舗、工場、倉庫などの清掃に。・洗車後の水分の拭き取りなどにも使用できます。
材質
綿100%
色
ホワイト
質量(g)
約27
サイズ(mm)
約200×300
注意
※・本来の用途以外には使用しないでください。・使用する場所や材質によっては、傷や色移りなどが生じる場合があります。目立たない場所で確認してから使用してください。・砂や硬いゴミなどが付着した状態で使用すると、清掃面を傷つけるおそれがあります。・火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。・ご使用後はよく洗い、十分に乾燥させてから保管してください。・洗濯や使用により、多少の縮み・型崩れ・毛羽落ちが生じる場合があります。・使用する洗剤・漂白剤などの注意表示に従ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする