曜日別特売
DRPE13H01(TB)S/N-PJ8 防爆形LED照明器具 高天井形 HotaluX(ホタルクス) 02733548

 

DRPE13H01(TB)S/N-PJ8 防爆形LED照明器具 高天井形 HotaluX(ホタルクス) 02733548
DRPE13H01(TB)S/N-PJ8 防爆形LED照明器具 高天井形 HotaluX(ホタルクス) 02733548
DRPE13H01(TB)S/N-PJ8 防爆形LED照明器具 高天井形 HotaluX(ホタルクス) 02733548

防爆形LED照明器具 高天井形DRPE13H01(TB)S/N-PJ8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
701-1606
注文コード
02733548
品番
DRPE13H01(TB)S/N-PJ8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

水銀ランプ400形相当の明るさです。
軽量で省施工が可能です。

用途
ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。
トラスコ品番
701-1606
高さ(mm)
496
仕様
相当水銀灯(W形):400
セット内容
落下防止ワイヤ
材質
本体:アルミダイキャスト/シルバー塗装仕上げ、前面ガラス:強化ガラス/クリア採用
消費電力(W)
92
外径(Φmm)
234
定格入力電圧(V)
AC100~242
定格寿命(時間)
60000
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
Exde B+H2T6Gb設置環境屋内外用
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
動作周囲温度(℃)
-20~+40
配光角度(°)
120(広角タイプ)
明るさ(Lm)
13000
演色性(Ra)
80
注意
※この機器を設置時は、フランジ接合面の周囲に障害物がないようにしてください。
※(40mm以上離して設置)
※周囲温度が高温(40度以上)になる場所では使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする