ビームサイクルライト
0.5W白色LEDにパワーレンズを搭載で、暗闇を強力にスポットビーム照射ができます。
点灯・点滅動作で視野の向上と認識性を高めるので、夜間走行時に最適です。
軽快車からMTBまでフィットします。
取り外すと便利な懐中電灯として使えるLEDライトです。
取り付け、取り外しが簡単なワンタッチホルダーを採用しています。
- 用途
- アウトドア・キャンプ・整備・防災。
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外に使用しないでください。※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※ライトの光を直視しないで下さい。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ












![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)