- 用途
- ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。
- トラスコ品番
- 701-1608
- 高さ(mm)
- 400
- 仕様
- 相当水銀灯(W形):400
- セット内容
- 落下防止ワイヤ
- 材質
- 本体:アルミダイキャスト/シルバー塗装仕上げ、前面ガラス:強化ガラス/クリア採用
- 消費電力(W)
- 92
- 外径(Φmm)
- 234
- 定格入力電圧(V)
- AC100~242
- 定格寿命(時間)
- 60000
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 防爆構造
- Exde B+H2T6Gb設置環境屋内外用
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 125
- 動作周囲温度(℃)
- -20~+40
- 配光角度(°)
- 120(広角タイプ)
- 明るさ(Lm)
- 13000
- 演色性(Ra)
- 80