JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737221

 

JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737221
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737221
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737221
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737221
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737221
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737221
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737221
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737221
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737221

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
バーガンディ
サイズBL
内容量1枚注文コード02737221品番JM-3107
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

エアーアームカットを採用しゆったりしたシルエットで非常に動きやすいスクラブタイプのデザインです。斜めに付いたカラーファスナーがポイントです。高い通気性を誇る杢調の素材がやさしい印象です。(意匠登録済)(Wループ:意匠登録済)
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

バーガンディサイズBL胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り)着丈(cm)74機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする