JM-3142 ニットシャツ ナガイレーベン 02737275

 

JM-3142 ニットシャツ ナガイレーベン 02737275
JM-3142 ニットシャツ ナガイレーベン 02737275
JM-3142 ニットシャツ ナガイレーベン 02737275
JM-3142 ニットシャツ ナガイレーベン 02737275
JM-3142 ニットシャツ ナガイレーベン 02737275
JM-3142 ニットシャツ ナガイレーベン 02737275
JM-3142 ニットシャツ ナガイレーベン 02737275
JM-3142 ニットシャツ ナガイレーベン 02737275
JM-3142 ニットシャツ ナガイレーベン 02737275

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グレー
サイズS
内容量1枚注文コード02737275品番JM-3142
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エアーアームカット採用でゆったりシルエットの非常に動きやすい、そして衿付きとスクラブのVネックをハイブリッドしたきちんと感のあるデザインです。斜めに付いたカラーファスナーがポイントです。高い通気性を誇る杢調の素材がやさしい印象です。(意匠登録済)(Wループ:意匠登録済特許出願中)
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

グレーサイズS胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り)着丈(cm)64機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする