岩崎電気
押ボタンスイッチ 【受注生産品】
EXSBK114HK
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接点構成・形式
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
ON
形式
16二方出
注文コード
02737337
品番
EXSBK114HK
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。
ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。
形式
16二方出
接点構成
ON
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質
【操作釦】樹脂
質量(kg)
2.5
種類
非照光式
製法
【本体カバー】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装) ブルーグレイ
定格電流(A)
10 / 6 / 3 / 4 / 1.5 / 0.8 / 0.4 (110V / 220V / 500V / DC24V / 48V / 110V / 220V)
表示
ON(赤) / OFF(緑)
防爆構造
d2G5
使用場所
屋内・屋外用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 ブルーグレイ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません