押ボタンスイッチ 【受注生産品】
上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。
ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。
- 種別
- 産業用特殊照明機器 配電機器
- 材質
- 【操作釦】樹脂
- 質量(kg)
- 2.5
- 種類
- 非照光式
- 製法
- 【本体カバー】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装) ブルーグレイ
- 定格電流(A)
- 10 / 6 / 3 / 4 / 1.5 / 0.8 / 0.4 (110V / 220V / 500V / DC24V / 48V / 110V / 220V)
- 表示
- ON(赤) / OFF(緑)
- 防爆構造
- d2G5
- 使用場所
- 屋内・屋外用
- 入数(個)
- 1
- 端子箱
- 鋳鉄品 ブルーグレイ
- 内容量
- 1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ


















![プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06913467-261028-02.jpg)








