LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02737668

 

LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02737668
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02737668
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02737668
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02737668
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02737668
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02737668
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02737668
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02737668
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02737668

男子上衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オフホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード02737668品番LH-6267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800

前中心のカラーファスナーが楽しさをプラスしています。アクティブさと信頼感を演出するウェアです。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

オフホワイトサイズLL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)49袖丈(cm)26着丈(cm)74機能制電、吸水、防汚、透け防効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする