曜日別特売
LH-6292 チュニック ナガイレーベン 02737948

 

LH-6292 チュニック ナガイレーベン 02737948
LH-6292 チュニック ナガイレーベン 02737948
LH-6292 チュニック ナガイレーベン 02737948
LH-6292 チュニック ナガイレーベン 02737948
LH-6292 チュニック ナガイレーベン 02737948
LH-6292 チュニック ナガイレーベン 02737948
LH-6292 チュニック ナガイレーベン 02737948
LH-6292 チュニック ナガイレーベン 02737948

チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード02737948品番LH-6292
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小さめの衿と、ギャザーが入った女性らしいデザインです。胸元のネイビーの配色が、爽やかできちんとした印象を与えます。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

オフTネイビーサイズS胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)35袖丈(cm)21着丈(cm)66機能制電、吸水、防汚、透け防効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする