曜日別特売
FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106

 

FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106
FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106
FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106
FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106
FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106
FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106
FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106
FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106
FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106
FT-4492 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02738106

男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
Tネイビー
内容量1枚注文コード02738106品番FT-4492
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ホワイトとカラーコンビのスクラブタイプです。素材は伸縮性抜群で運動性にも優れています。シャープで洗練されたスクラブです。右脇にPHSポケットと鍵などを掛けられるループが付いています。
特殊断面フルダル糸を使用し、高い防透け性能と吸汗速乾性を持っています。高い伸縮性による着心地の良さと動きやすさを持った素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

TネイビーサイズSS胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)肩幅(cm)38袖丈(cm)18着丈(cm)68機能制電、吸水、防汚、透け防効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする