押ボタンスイッチ 【受注生産品】EXSBK125HK

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は接点構成・形式が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
OFF
形式
22二方出
注文コード
02738719
品番
EXSBK125HK
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。
ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。

形式
22二方出
接点構成
OFF
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質
【操作釦】樹脂
質量(kg)
2.5
種類
非照光式
製法
【本体カバー】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装) ブルーグレイ
定格電流(A)
10 / 6 / 3 / 4 / 1.5 / 0.8 / 0.4 (110V / 220V / 500V / DC24V / 48V / 110V / 220V)
表示
ON(赤) / OFF(緑)
防爆構造
d2G5
使用場所
屋内・屋外用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 ブルーグレイ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする