RF-5142 女子スクラブ ナガイレーベン 02738788

 

RF-5142 女子スクラブ ナガイレーベン 02738788
RF-5142 女子スクラブ ナガイレーベン 02738788
RF-5142 女子スクラブ ナガイレーベン 02738788
RF-5142 女子スクラブ ナガイレーベン 02738788
RF-5142 女子スクラブ ナガイレーベン 02738788
RF-5142 女子スクラブ ナガイレーベン 02738788
RF-5142 女子スクラブ ナガイレーベン 02738788
RF-5142 女子スクラブ ナガイレーベン 02738788
RF-5142 女子スクラブ ナガイレーベン 02738788

女子スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ロイヤルブルー+ネイビー
サイズM
肩幅(cm)38
内容量1枚注文コード02738788品番RF-5142
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フロントファスナー開きの女性専用スクラブです。涼感素材のニットが快適な着心地をご提供します。アシンメトリーの衿元が自由さを感じさせます。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ロイヤルブルー+ネイビーサイズM胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り)肩幅(cm)38袖丈(cm)20.5着丈(cm)67機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする