LH-6307 ワンピース ナガイレーベン 02739366

 

LH-6307 ワンピース ナガイレーベン 02739366
LH-6307 ワンピース ナガイレーベン 02739366
LH-6307 ワンピース ナガイレーベン 02739366
LH-6307 ワンピース ナガイレーベン 02739366
LH-6307 ワンピース ナガイレーベン 02739366
LH-6307 ワンピース ナガイレーベン 02739366
LH-6307 ワンピース ナガイレーベン 02739366
LH-6307 ワンピース ナガイレーベン 02739366
LH-6307 ワンピース ナガイレーベン 02739366

ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズEL
内容量1枚注文コード02739366品番LH-6307
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スカート部分のアシンメトリーなフレアーが新しさと楽しさそして女性らしいやさしさを感じさせます。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

オフTネイビーサイズEL胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)41袖丈(cm)23着丈(cm)97機能制電、吸水、防汚、透け防効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする