曜日別特売
JD-3162 ニットシャツ ナガイレーベン 02739540

JD-3162 ニットシャツ ナガイレーベン 02739540
JD-3162 ニットシャツ ナガイレーベン 02739540
JD-3162 ニットシャツ ナガイレーベン 02739540
JD-3162 ニットシャツ ナガイレーベン 02739540

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード02739540品番JD-3162
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

衿元の配色がスポーティーな印象のポロシャツです。エアアームカットを搭載し、爽感素材を使用した着心地の大変優れたプロファンクション仕様となっています。ボタンが表になるべく出ない工夫で優しさも備えたデザインです。
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

ブルーサイズLL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り)肩幅(cm)51袖丈(cm)24着丈(cm)74機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする