曜日別特売
RT-5062 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02739951

 

RT-5062 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02739951
RT-5062 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02739951
RT-5062 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02739951
RT-5062 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02739951
RT-5062 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02739951
RT-5062 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02739951
RT-5062 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02739951
RT-5062 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02739951
RT-5062 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 02739951

男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード02739951品番RT-5062
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

キャリアと知性を感じさせるスクラブデザイン。後ろ側がたつようにできた衿ぐりはPHSやネームプレートのストラップが首に巻きつかないための配慮です。右衿元にドットボタンをつけて着脱の便利さと、胸元の開きを押さえています。
さらさらタッチのポリエステル織物素材です。濃色でも他のポリステルに移染しにくい素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ピンクサイズSS胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)配色:ポリエステル95、、ナイロン5(制電糸入り)肩幅(cm)38袖丈(cm)18着丈(cm)68機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする