LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02740005

 

LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02740005
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02740005
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02740005
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02740005
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02740005
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02740005
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02740005
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02740005
LH-6267 男子上衣 ナガイレーベン 02740005

男子上衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード02740005品番LH-6267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

前中心のカラーファスナーが楽しさをプラスしています。アクティブさと信頼感を演出するウェアです。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビーサイズS胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)43袖丈(cm)23着丈(cm)66機能制電、吸水、防汚、透け防効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする