曜日別特売
GJ-1586 患者用上衣 ナガイレーベン 02740048

GJ-1586 患者用上衣 ナガイレーベン 02740048
GJ-1586 患者用上衣 ナガイレーベン 02740048
GJ-1586 患者用上衣 ナガイレーベン 02740048
GJ-1586 患者用上衣 ナガイレーベン 02740048

患者用上衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード02740048品番GJ-1586
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

柔らかなニット素材で快適な着心地の院内ウェアです。肩から袖にかけてスナップボタンで開きます。さらに、前開きになっているので着脱がとてもラクです。
ナチュラル感がありやさしく親しみやすい雰囲気の杢調(もくちょう)のニット素材です。肌側に綿を使用しているため吸汗性があり、肌触りが良い素材です。極めて高い伸縮性能により、快適な着用感を提供します。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ブルーサイズLL胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル90、綿10肩幅(cm)-袖丈(cm)ユキ長袖84着丈(cm)76機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする