MFJ-5872 ニットシャツ ナガイレーベン 02740100

MFJ-5872 ニットシャツ ナガイレーベン 02740100
MFJ-5872 ニットシャツ ナガイレーベン 02740100
MFJ-5872 ニットシャツ ナガイレーベン 02740100
MFJ-5872 ニットシャツ ナガイレーベン 02740100

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード02740100品番MFJ-5872
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

『miffy』×『LibertyPrint』ナガイレーベンオリジナル・デザインポロシャツです。お洋服をLiberty生地でアップリケ刺繍したmiffyが愛らしいワンポイントに。下前立て部分にもLiberty生地を使用しています。
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

ピンクサイズLL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り)肩幅(cm)51袖丈(cm)24着丈(cm)74機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする