FT-4592 チュニック ナガイレーベン 02740328

 

FT-4592 チュニック ナガイレーベン 02740328
FT-4592 チュニック ナガイレーベン 02740328
FT-4592 チュニック ナガイレーベン 02740328
FT-4592 チュニック ナガイレーベン 02740328
FT-4592 チュニック ナガイレーベン 02740328
FT-4592 チュニック ナガイレーベン 02740328
FT-4592 チュニック ナガイレーベン 02740328
FT-4592 チュニック ナガイレーベン 02740328
FT-4592 チュニック ナガイレーベン 02740328

チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード02740328品番FT-4592
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、ポケットや釦ホールなど全ての機能をカラーでわかりやすくしています。
特殊断面フルダル糸を使用し、高い防透け性能と吸汗速乾性を持っています。高い伸縮性による着心地の良さと動きやすさを持った素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

TラベンダーサイズS胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)肩幅(cm)35袖丈(cm)20着丈(cm)66機能制電、吸水、防汚、透け防効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする