曜日別特売
カバー本体+取替用 排水口洗浄剤 ヌメトール UYEKI 02740617

カバー本体+取替用 排水口洗浄剤 ヌメトール UYEKI 02740617
カバー本体+取替用 排水口洗浄剤 ヌメトール UYEKI 02740617
カバー本体+取替用 排水口洗浄剤 ヌメトール UYEKI 02740617
カバー本体+取替用 排水口洗浄剤 ヌメトール UYEKI 02740617
カバー本体+取替用 排水口洗浄剤 ヌメトール UYEKI 02740617

排水口洗浄剤 ヌメトール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード02740617品番カバー本体+取替用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

排水口のヌメリを強力洗浄。ムダな塩素を抑えてツンとした臭いを軽減。臭いもすっきり。
ステンレスもさびにくく、ご家庭で安心して使用可能。

用途家庭用排水口洗浄剤。排水口のヌメリ取りに。キッチン 給湯室 シンク 調理場 ヌメリ取り ヌメリ予防 ヌメトール ぬめり 排水溝 パイプ 排水管 塩素系セット内容カバー本体×1個、取替用カートリッジ×1袋(2個入)直径(Φcm)カバー:14.5有効成分塩素化イソシアヌル酸、溶解調整剤繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする