曜日別特売
LEIS-480W-HVS10-50K-SAL スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様 日動工業 02740940

スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
タイプ電源装置一体型、屋内・屋外兼用型
定格光束(Lm)65900
内容量1台注文コード02740940品番LEIS-480W-HVS10-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥551,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。
カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。

タイプ電源装置一体型、屋内・屋外兼用型レンズ超スポット10電線長さ(m)0.6照度(Lx)1m:215000/3m:83760/5m:36470ビーム角(度)(1/10)30、(1/2)10付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり質量(kg)16.8消費電力(W)100V:501/200V:478定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131.5(100V)、137.8(200V)LED480W電源タイプ電源コード耐振動5G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)65900電球の種類LED比較メタルハイド1000Wクラス
注意
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
※防水型ではありません。水中では使用しないでください。
※誘導灯・非常用・防爆用器具/調光・センサー機能付/HID用安定器使用器具/断熱材施工器具/密閉型器具などにはご使用いただけません。
※施工の前に、取扱説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする