付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)180スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.01定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V)LED20m入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)20000連結可能台数:2台(50mまで)