LECN-50LA-W-200V LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業 02741308

 

LECN-50LA-W-200V LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業 02741308
LECN-50LA-W-200V LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業 02741308
LECN-50LA-W-200V LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業 02741308
LECN-50LA-W-200V LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業 02741308
LECN-50LA-W-200V LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業 02741308
LECN-50LA-W-200V LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業 02741308
LECN-50LA-W-200V LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業 02741308

LEDコネクトライン200V 片面発光50m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード02741308品番LECN-50LA-W-200V
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥143,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。
長さは50m、片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。

付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)397スイッチなし定格電圧(V)200定格電流(A)2.33定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)LED50m入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)75000連結可能台数:2台(100mまで)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や燃損の原因になります。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の照明器具として使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする