OSG(オーエスジー)
非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形
AE-TL-N 12X60XR0.5-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
723-6741
注文コード
02746121
品番
AE-TL-N 12X60XR0.5-N
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。
用途
銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:
トラスコ品番
723-6741
シャンク径(Φmm)
DCON:12
コーナー半径(mm)
RE:0.5
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:60
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
ねじれ角(°)
41