非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形

非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 - OSG(オーエスジー)

DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。

用途
銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
ねじれ角(°)
41
内容量
1本
全38種類を絞り込む
品番
シャンク径(Φmm)
コーナー半径(mm)
切削径(Φmm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
コーナー半径(mm)
切削径(Φmm)
最大切込み(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02744021AE-TL-N 10X30XR0.3-N723-8224DCON:10RE:0.3DC:10APMX:30
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744039AE-TL-N 16X80XR0.5-N723-6647DCON:16RE:0.5DC:16APMX:80
¥65,000
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744310AE-TL-N 8X40XR0.3-N723-6678DCON:8RE:0.3DC:8APMX:40
¥16,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744371AE-TL-N 8X24XR2-N723-6722DCON:8RE:2DC:8APMX:24
¥12,700
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744477AE-TL-N 12X36XR1-N723-6649DCON:12RE:1DC:12APMX:36
¥19,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744486AE-TL-N 12X60XR1-N723-6657DCON:12RE:1DC:12APMX:60
¥25,900
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744651AE-TL-N 12X60XR3-N723-6633DCON:12RE:3DC:12APMX:60
¥25,900
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744809AE-TL-N 8X24XR0.3-N723-6708DCON:8RE:0.3DC:8APMX:24
¥12,700
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744906AE-TL-N 12X60XR2-N723-8216DCON:12RE:2DC:12APMX:60
¥25,900
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745019AE-TL-N 10X30XR0.5-N723-6637DCON:10RE:0.5DC:10APMX:30
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745046AE-TL-N 10X30XR2-N723-6712DCON:10RE:2DC:10APMX:30
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745351AE-TL-N 12X36XR2-N723-8220DCON:12RE:2DC:12APMX:36
¥19,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745710AE-TL-N 10X50XR0.5-N723-6664DCON:10RE:0.5DC:10APMX:50
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745841AE-TL-N 8X40XR1-N723-6715DCON:8RE:1DC:8APMX:40
¥16,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746060AE-TL-N 20X100XR0.5-N723-6674DCON:20RE:0.5DC:20APMX:100
¥109,000
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746121AE-TL-N 12X60XR0.5-N723-6741DCON:12RE:0.5DC:12APMX:60
¥25,900
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746306AE-TL-N 8X40XR0.5-N723-8217DCON:8RE:0.5DC:8APMX:40
¥16,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746392AE-TL-N 10X30XR3-N723-6667DCON:10RE:3DC:10APMX:30
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746428AE-TL-N 6X30XR1-N723-6680DCON:6RE:1DC:6APMX:30
¥11,900
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746690AE-TL-N 8X24XR1-N723-6658DCON:8RE:1DC:8APMX:24
¥12,700
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747329AE-TL-N 6X30XR0.3-N723-6641DCON:6RE:0.3DC:6APMX:30
¥11,900
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748090AE-TL-N 12X36XR0.5-N723-6694DCON:12RE:0.5DC:12APMX:36
¥19,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748230AE-TL-N 10X50XR3-N723-6723DCON:10RE:3DC:10APMX:50
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748711AE-TL-N 12X36XR3-N723-6675DCON:12RE:3DC:12APMX:36
¥19,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748896AE-TL-N 6X30XR0.5-N723-6729DCON:6RE:0.5DC:6APMX:30
¥11,900
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749560AE-TL-N 12X36XR0.3-N723-6669DCON:12RE:0.3DC:12APMX:36
¥19,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749621AE-TL-N 10X50XR1-N723-6737DCON:10RE:1DC:10APMX:50
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750007AE-TL-N 6X18XR0.3-N723-6696DCON:6RE:0.3DC:6APMX:18
¥9,070
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750120AE-TL-N 8X24XR0.5-N723-6745DCON:8RE:0.5DC:8APMX:24
¥12,700
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750199AE-TL-N 10X50XR2-N723-6655DCON:10RE:2DC:10APMX:50
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750382AE-TL-N 6X18XR0.5-N723-6666DCON:6RE:0.5DC:6APMX:18
¥9,070
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750488AE-TL-N 20X60XR0.5-N723-6640DCON:20RE:0.5DC:20APMX:60
¥83,400
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750741AE-TL-N 8X40XR2-N723-6668DCON:8RE:2DC:8APMX:40
¥16,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750856AE-TL-N 10X50XR0.3-N723-6714DCON:10RE:0.3DC:10APMX:50
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751127AE-TL-N 12X60XR0.3-N723-6709DCON:12RE:0.3DC:12APMX:60
¥25,900
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751249AE-TL-N 10X30XR1-N723-6650DCON:10RE:1DC:10APMX:30
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751739AE-TL-N 16X48XR0.5-N723-6698DCON:16RE:0.5DC:16APMX:48
¥50,000
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751748AE-TL-N 6X18XR1-N723-6728DCON:6RE:1DC:6APMX:18
¥9,070
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする